Rillenkugellager NTN 6232L1C3, Außendurchmesser: 290 mm | Breite: 48 mm | Innendurchmesser: 160 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6232L1C3
Rubix:908228
EAN:4547359375008




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6232 L1/C3 (NTN) Rillenkugellager NTN
Dieses Lagermodell der Marke NTN wurde für den zuverlässigen Einsatz unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen entwickelt. Es eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringem Rollwiderstand und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Betriebssicherheit bei minimalem Verschleiß.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager verfügt über tiefe Laufrillen im Innen- und Außenring, wodurch es sowohl radialen als auch axialen Belastungen in beide Richtungen standhält. Dank des vergrößerten radialen Lagerspiels (C3) ist es besonders für hohe Drehzahlen geeignet und reduziert gleichzeitig die Reibung. Der massiv gefertigte Messingkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Lebensdauer des Lagers, insbesondere in industriellen Anwendungen. Durch das offene Design wird der Anlaufwiderstand zusätzlich reduziert, was zu einem besonders ruhigen und effizienten Lauf führt.
Wartung:
Um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Eine angemessene Schmierung, entweder durch Fette oder Öle, ist entscheidend, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen und einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Regelmäßige Kontrollen von Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen helfen, potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen. Eine intensivere Überwachung gegen Ende der erwarteten Lebensdauer kann helfen, Schäden an Maschinen und Anlagen zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist ohne Dichtungen ausgeführt und daher empfindlicher gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Das offene Design ermöglicht jedoch eine leichtere Wartung und Nachschmierung und verhindert die Ansammlung von Rückständen, welche die Funktion beeinträchtigen könnten. Es ist daher besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen das Verschmutzungsrisiko gering ist.
Informationen zur Marke:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und bekannt für seine technische Kompetenz und Innovationskraft. Seit der Gründung im Jahr 1918 entwickelt das Unternehmen präzise Lagerlösungen für verschiedenste Industriebranchen auf allen fünf Kontinenten. NTN-Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, auch unter extremen Betriebsbedingungen, aus und tragen so zur Effizienzsteigerung und Langlebigkeit von Maschinen und Anlagen bei.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit: Beständig gegenüber hohen Radialkräften und moderaten Axialbelastungen
• Für hohe Drehzahlen geeignet: C3-Lagerspiel für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• Geringe Reibung: Reduziert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung
• Einfache Wartung: Offene Bauweise ermöglicht direkten Zugang zur Schmierung und Inspektion
• Langlebig: Massiv gearbeiteter Messingkäfig für verbesserte Verschleißfestigkeit
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen Industriebranchen eingesetzt, in denen Präzision und Geschwindigkeit essenziell sind. Es eignet sich besonders für Elektromotoren, industrielle Pumpen und Förderanlagen und garantiert dabei höchste Zuverlässigkeit. Auch in Werkzeugmaschinen, Ventilatoren sowie landwirtschaftlichen Geräten ist es eine bewährte Lösung, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Luftfahrt- und Schiffbauindustrie, wo Hitzebeständigkeit und Robustheit von zentraler Bedeutung sind.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager verfügt über tiefe Laufrillen im Innen- und Außenring, wodurch es sowohl radialen als auch axialen Belastungen in beide Richtungen standhält. Dank des vergrößerten radialen Lagerspiels (C3) ist es besonders für hohe Drehzahlen geeignet und reduziert gleichzeitig die Reibung. Der massiv gefertigte Messingkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Lebensdauer des Lagers, insbesondere in industriellen Anwendungen. Durch das offene Design wird der Anlaufwiderstand zusätzlich reduziert, was zu einem besonders ruhigen und effizienten Lauf führt.
Wartung:
Um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Eine angemessene Schmierung, entweder durch Fette oder Öle, ist entscheidend, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen und einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Regelmäßige Kontrollen von Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen helfen, potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen. Eine intensivere Überwachung gegen Ende der erwarteten Lebensdauer kann helfen, Schäden an Maschinen und Anlagen zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist ohne Dichtungen ausgeführt und daher empfindlicher gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Das offene Design ermöglicht jedoch eine leichtere Wartung und Nachschmierung und verhindert die Ansammlung von Rückständen, welche die Funktion beeinträchtigen könnten. Es ist daher besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen das Verschmutzungsrisiko gering ist.
Informationen zur Marke:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und bekannt für seine technische Kompetenz und Innovationskraft. Seit der Gründung im Jahr 1918 entwickelt das Unternehmen präzise Lagerlösungen für verschiedenste Industriebranchen auf allen fünf Kontinenten. NTN-Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, auch unter extremen Betriebsbedingungen, aus und tragen so zur Effizienzsteigerung und Langlebigkeit von Maschinen und Anlagen bei.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit: Beständig gegenüber hohen Radialkräften und moderaten Axialbelastungen
• Für hohe Drehzahlen geeignet: C3-Lagerspiel für optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
• Geringe Reibung: Reduziert den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung
• Einfache Wartung: Offene Bauweise ermöglicht direkten Zugang zur Schmierung und Inspektion
• Langlebig: Massiv gearbeiteter Messingkäfig für verbesserte Verschleißfestigkeit
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen Industriebranchen eingesetzt, in denen Präzision und Geschwindigkeit essenziell sind. Es eignet sich besonders für Elektromotoren, industrielle Pumpen und Förderanlagen und garantiert dabei höchste Zuverlässigkeit. Auch in Werkzeugmaschinen, Ventilatoren sowie landwirtschaftlichen Geräten ist es eine bewährte Lösung, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Luftfahrt- und Schiffbauindustrie, wo Hitzebeständigkeit und Robustheit von zentraler Bedeutung sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 290x290x48 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14600 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 186000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 185000 N |
| Gewicht | 0,066 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
893,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.063,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen