Rillenkugellager NTN 6220L1C4, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6220L1C4
Rubix:908191
EAN:4547359373295




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6220 L1C4 (NTN) Rillenkugellager NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massiver Käfig, offen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C4
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3740 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122000 N |
| Gewicht | 0,137 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage