Rillenkugellager NTN 6209NR, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6209NR
Rubix:682034
EAN:4547359364828
6209 NR (NTN) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6209 NR (NTN) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring NTN


Dieses Rillenkugellager von NTN wurde für eine optimale Leistung in unterschiedlichsten industriellen Anwendungen entwickelt.
Dank seiner präzisen und robusten Konstruktion kann es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen und sorgt gleichzeitig für einen reibungslosen und effizienten Lauf. Es eignet sich ideal für saubere bis mäßig verunreinigte Umgebungen.

Eigenschaften:
Mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring bietet dieses Rillenkugellager eine hervorragende Fähigkeit zur Aufnahme kombinierter Belastungen. Die offene Ausführung (ohne Dichtung) sorgt für einen niedrigen Reibungskoeffizienten, wodurch hohe Drehzahlen bei gleichzeitig guter Energieeffizienz ermöglicht werden. Der Käfig aus Stahlblech verleiht dem Lager eine hohe mechanische Festigkeit und gewährleistet optimale Maßstabilität. Eine umlaufende Nut im Außenring erleichtert die axiale Positionierung – der passende Sicherungsring ist im Lieferumfang enthalten.

Wartung:
Für einen langlebigen Betrieb ist eine regelmäßige Schmierung unerlässlich. Der Einsatz von hochwertigem Fett oder Öl minimiert Verschleiß und reduziert Reibung. Durch die offene Bauweise ist der Zugang zu den inneren Komponenten besonders einfach, was schnelle Inspektionen ermöglicht. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen und Ausfälle zu vermeiden. In Umgebungen mit potenziellen Verunreinigungen ist eine regelmäßige Reinigung dringend angeraten.

Dichtungen:
Dieses Rillenkugellager ist in offener Ausführung gefertigt, das heißt, es besitzt keine Dichtungen zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Fremdpartikeln. Diese Konfiguration ermöglicht eine optimale Kühlung und einfache Schmierung, erfordert jedoch ein sorgfältigeres Wartungskonzept, um eine mögliche Beeinträchtigung der Leistung durch Verunreinigungen zu vermeiden. Der Einsatz empfiehlt sich daher besonders in kontrollierten Umgebungen, in denen das Risiko von Schmutzeintrag gering ist.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich Lagertechnik und Antriebslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 hat sich das Unternehmen durch seine Kompetenz in Präzisionsmechanik und sein Innovationsstreben einen exzellenten Ruf erarbeitet. NTN steht für hochwertige, leistungsstarke Lagerlösungen, die den Anforderungen unterschiedlichster Industriezweige gerecht werden – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt und Schwerindustrie.

Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Geringe Reibung: Sorgt für gleichmäßigen Lauf und optimale Energieeffizienz
• Außenringnut: Erleichtert die axiale Fixierung des Lagers mittels Sicherungsring
• Einfache Wartung: Direkter Zugang zu den Lagerkomponenten für schnelle Instandhaltung
• Hervorragende Lebensdauer: Entwickelt für den langfristigen Einsatz in kontrollierten Umgebungen

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Häufig findet es Verwendung in Förderanlagen, Werkzeugmaschinen sowie Hebe- und Transportgeräten, bei denen Robustheit und Tragfähigkeit entscheidend sind. Es ist ebenso prädestiniert für Umlenkrollen- und Führungsrollensysteme, bei denen Maßhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt. In der Landtechnik und im Bauwesen erfüllt es zuverlässig die Anforderungen von Maschinen, die unter mäßig verunreinigten Bedingungen arbeiten. Darüber hinaus ist es ideal für den Einsatz in schweren Industrieanlagen, Getrieben sowie in mechanischen und automobilen Antriebssystemen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x19 mm
Bruttogewicht398 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8700 rpm
Grenzdrehzahl13000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36000 N
Gewicht0,037 kg
Zolltarifcode84821090
26,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an