Rillenkugellager NTN 6226ZZ/2AS, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 130 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6226ZZ/2AS
Rubix:908218
EAN:4547359570885




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 6226 ZZ/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN
Dieses Rillenkugellager von NTN wurde für eine zuverlässige und langlebige Leistung in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen entwickelt. Ausgestattet mit zwei Metallabdeckungen bietet es einen optimalen Schutz vor Verunreinigungen und verhindert gleichzeitig das Austreten von Schmierstoff. Dank seiner robusten Bauweise und des geringen Reibungswiderstands eignet es sich ideal für Systeme, die Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager zeichnet sich durch eine hochwertige Stahlkonstruktion aus, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen gewährleistet. Die integrierten Metallabdeckungen bieten einen zusätzlichen Schutz vor Schmutzpartikeln, während das Standard-Radialspiel einen gleichmäßigen und effizienten Betrieb sicherstellt. Dank seiner Fähigkeit, auch bei höheren Drehzahlen mit moderater Reibung zu arbeiten, trägt das Lager zur Leistungsoptimierung in den verschiedensten industriellen Umgebungen bei. Es ist werkseitig mit Shell Alvania S2 vorgeschmiert, einem Hochleistungs-Mehrzweckfett für extreme Druckbelastungen. Die Rezeptur auf Basis von Lithium-Hydroxystearat als Verdicker und hochviskosem Mineralöl bietet optimalen Verschleißschutz und eine hohe Belastbarkeit.
Wartung:
Das Lager ist wartungsfrei geschmiert und erfordert dank der lebenslangen Hochleistungsfettfüllung nur einen minimalen Instandhaltungsaufwand. Dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen, um potenzielle Anomalien wie erhöhte Vibrationen, Temperaturanstieg oder ungewöhnliche Geräusche frühzeitig zu erkennen. Bei Montage und Demontage ist ein sauberes Arbeitsumfeld unerlässlich, um Verunreinigungen zu vermeiden. Eine fachgerechte Reinigung sowie regelmäßige Kontrollen tragen maßgeblich zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
Dichtung:
Die verbauten Deckscheiben aus Metall gewährleisten einen wirkungsvollen Schutz vor Staub und mittelfeinen Partikeln. Ihre Konstruktion bildet eine physische Barriere gegen Verunreinigungen und bewahrt den internen Schmierstoff zuverlässig. Diese Abdeckungslösung reduziert den Fettverlust und sichert die optimale Funktion des Lagers. In feuchter Umgebung oder bei Kontakt mit flüssigen Verunreinigungen kann jedoch eine zusätzliche Schutzmaßnahme erforderlich sein.
Markeninformationen:
NTN zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich Wälzlager und Antriebstechnik. Seit der Gründung im Jahr 1918 überzeugt das Unternehmen durch technologische Kompetenz und die Entwicklung hochpräziser Produkte für Industrie, Automobilbau und Luftfahrt. Durch kontinuierliche Innovation verfolgt NTN das Ziel, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen zu liefern, welche zur Effizienzsteigerung mechanischer Systeme beitragen.
Stärken:
• Hohe Lebensdauer: Robuste Stahlkonstruktion für maximale Belastbarkeit
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen minimieren das Eindringen von Schmutz
• Wartungsarm: Lebensdauergeschmiert – reduziert den Instandhaltungsaufwand
• Optimale Leistung: Gleichmäßiger Lauf bei moderater Reibung
• Breite Anwendbarkeit: Kompatibel mit verschiedensten industriellen, landwirtschaftlichen und automobilen Systemen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell findet in zahlreichen industriellen Bereichen Verwendung. Es eignet sich hervorragend für Fördersysteme und Werkzeugmaschinen, bei denen Präzision und Langlebigkeit gefragt sind. Im Automobilbereich wird es unter anderem in Antriebs- und Lenksystemen eingesetzt. Auch in landwirtschaftlichen Maschinen, Industriegetrieben und Haushaltsgeräten kommt es häufig zum Einsatz. Seine Bauweise erlaubt den zuverlässigen Betrieb unter konstanten Belastungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen und macht es zu einer optimalen Wahl für anspruchsvolle Einsatzumgebungen.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager zeichnet sich durch eine hochwertige Stahlkonstruktion aus, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen gewährleistet. Die integrierten Metallabdeckungen bieten einen zusätzlichen Schutz vor Schmutzpartikeln, während das Standard-Radialspiel einen gleichmäßigen und effizienten Betrieb sicherstellt. Dank seiner Fähigkeit, auch bei höheren Drehzahlen mit moderater Reibung zu arbeiten, trägt das Lager zur Leistungsoptimierung in den verschiedensten industriellen Umgebungen bei. Es ist werkseitig mit Shell Alvania S2 vorgeschmiert, einem Hochleistungs-Mehrzweckfett für extreme Druckbelastungen. Die Rezeptur auf Basis von Lithium-Hydroxystearat als Verdicker und hochviskosem Mineralöl bietet optimalen Verschleißschutz und eine hohe Belastbarkeit.
Wartung:
Das Lager ist wartungsfrei geschmiert und erfordert dank der lebenslangen Hochleistungsfettfüllung nur einen minimalen Instandhaltungsaufwand. Dennoch wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen, um potenzielle Anomalien wie erhöhte Vibrationen, Temperaturanstieg oder ungewöhnliche Geräusche frühzeitig zu erkennen. Bei Montage und Demontage ist ein sauberes Arbeitsumfeld unerlässlich, um Verunreinigungen zu vermeiden. Eine fachgerechte Reinigung sowie regelmäßige Kontrollen tragen maßgeblich zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
Dichtung:
Die verbauten Deckscheiben aus Metall gewährleisten einen wirkungsvollen Schutz vor Staub und mittelfeinen Partikeln. Ihre Konstruktion bildet eine physische Barriere gegen Verunreinigungen und bewahrt den internen Schmierstoff zuverlässig. Diese Abdeckungslösung reduziert den Fettverlust und sichert die optimale Funktion des Lagers. In feuchter Umgebung oder bei Kontakt mit flüssigen Verunreinigungen kann jedoch eine zusätzliche Schutzmaßnahme erforderlich sein.
Markeninformationen:
NTN zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich Wälzlager und Antriebstechnik. Seit der Gründung im Jahr 1918 überzeugt das Unternehmen durch technologische Kompetenz und die Entwicklung hochpräziser Produkte für Industrie, Automobilbau und Luftfahrt. Durch kontinuierliche Innovation verfolgt NTN das Ziel, leistungsstarke und zuverlässige Lösungen zu liefern, welche zur Effizienzsteigerung mechanischer Systeme beitragen.
Stärken:
• Hohe Lebensdauer: Robuste Stahlkonstruktion für maximale Belastbarkeit
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen minimieren das Eindringen von Schmutz
• Wartungsarm: Lebensdauergeschmiert – reduziert den Instandhaltungsaufwand
• Optimale Leistung: Gleichmäßiger Lauf bei moderater Reibung
• Breite Anwendbarkeit: Kompatibel mit verschiedensten industriellen, landwirtschaftlichen und automobilen Systemen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell findet in zahlreichen industriellen Bereichen Verwendung. Es eignet sich hervorragend für Fördersysteme und Werkzeugmaschinen, bei denen Präzision und Langlebigkeit gefragt sind. Im Automobilbereich wird es unter anderem in Antriebs- und Lenksystemen eingesetzt. Auch in landwirtschaftlichen Maschinen, Industriegetrieben und Haushaltsgeräten kommt es häufig zum Einsatz. Seine Bauweise erlaubt den zuverlässigen Betrieb unter konstanten Belastungen bei gleichzeitig hohen Drehzahlen und macht es zu einer optimalen Wahl für anspruchsvolle Einsatzumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 230x230x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6100 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 146000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 185000 N |
| Gewicht | 0,366 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
532,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen