Rillenkugellager NTN 6210ZZC4/2AS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6210ZZC4/2AS
Rubix:908049
EAN:4547359567847




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210 ZZC4/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektoren beidseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 2AS, Lagerluft C4
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 470 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Gewicht | 0,032 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen