Rillenkugellager NTN 6212Z, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6212Z
Rubix:682059
EAN:4547359368789
6212 Z (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6212 Z (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN


Dieses Rillenkugellager von NTN wurde für eine herausragende Leistung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt. Durch seine tiefen Laufbahnen ist es in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen sowie kombinierte Lasten zuverlässig aufzunehmen.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager besteht aus hochwertigem Stahlblech und ist mit einer Metalldeckscheibe ausgestattet, welche das Eindringen von Verunreinigungen begrenzt und gleichzeitig Reibungsverluste reduziert. Es verfügt über ein standardisiertes internes Radialspiel, das eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Langlebigkeit gewährleistet. Dank seiner hohen Drehzahlauslegung arbeitet es zuverlässig ohne Überhitzung, was es ideal für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche macht. Der Stahlblechkäfig hält die Kugeln optimal in Position, sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Stabilität des Lagers.

Wartung:
Dank der Metallabdeckung ist der Wartungsaufwand gering. Es wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle wichtiger Parameter wie Temperatur, Schmierung und Vibration empfohlen, um die optimale Leistung langfristig sicherzustellen.

Dichtung:
Der Deflektor schützt wirksam vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln mittlerer Größe und reduziert gleichzeitig die Auswirkungen auf die Reibung und die Lagerleistung.

Informationen zur Marke:
NTN zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und mechanischen Systemlösungen. Das Unternehmen ist für seine technische Kompetenz und Innovationskraft bekannt. Mit einer Vielzahl von Produktionsstätten und zahlreichenVertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten gewährleistet NTN eine enge Kundenbetreuung. Die Marke bietet hochpräzise Lösungen für Branchen wie die Luftfahrt, Automobil, Energie und Schwerindustrie, mit dem Ziel, höchste Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Stärken:
• Nimmt hohe radiale und moderate axiale Lasten in beide Richtungen auf
• Hohe Drehzahlfestigkeit: Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten ohne übermäßige Erwärmung
• Metall-Deflektor: Effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen bei minimalem Reibungsverlust
• Hohe Lebensdauer: Gleichmäßige Lastverteilung erhöht die Beständigkeit
• Wartungsarm: Regelmäßige Überwachung erforderlich, jedoch keine häufigen Eingriffe notwendig

Anwendungen:
• Förder- und Handhabungssysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilanwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Lebensmittel- und Schiffbauindustrie
• Haushaltsgeräte

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x22 mm
Bruttogewicht750 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6800 rpm
Grenzdrehzahl98000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58000 N
Gewicht0,106 kg
Zolltarifcode84821090
40,03 exkl. MwSt.
/ Stück
47,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an