Rillenkugellager NTN 6211LUC3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 LU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6211LUC3
Rubix:908063
EAN:4547359367409
6211 LU/C3 (NTN) Rillenkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6211 LU/C3 (NTN) Rillenkugellager NTN


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x21 mm
Bruttogewicht610 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielc3
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48000 N
Gewicht0,814 kg
Zolltarifcode84821090
38,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an