Rillenkugellager NTN 6005LU, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 LU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6005LU
Rubix:681860
EAN:4547359324594




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6005 LU (NTN) Rillenkugellager NTN
Dieser einreihige Rillenkugellager der Marke NTN zeichnet sich durch sein durchdachtes Design aus: Eine Seite ist mit einer Gummidichtung ausgestattet, die wirksamen Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit bietet, während die gegenüberliegende Seite offen bleibt, um eine natürliche Belüftung zu ermöglichen. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung – auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die Lagerkonstruktion gewährleistet einen gleichmäßigen Lauf mit moderater Reibung, wodurch hohe Drehzahlen erreicht werden können und gleichzeitig der Verschleiß minimiert wird.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring ausgestattet und eignet sich daher hervorragend zur Aufnahme hoher Radiallasten sowie moderater Axiallasten in beide Richtungen. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Stoßfestigkeit und hält auch wechselnden Belastungen zuverlässig stand. Die einseitige Gummidichtung (LU) schützt wirkungsvoll vor Staub und Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für eine moderate interne Reibung. Das standardmäßige radiale Lagerspiel garantiert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität und Steifigkeit – für präzisen Betrieb und reduzierte Vibrationen. Das Lager ermöglicht hohe Drehzahlen und gewährleistet zugleich eine optimale Effizienz in verschiedensten Antriebssystemen.
Wartung:
Dank der teilweisen Abdichtung erfordert dieses Rillenkugellager nur einen geringen Wartungsaufwand. Für eine maximale Lebensdauer wird dennoch eine regelmäßige Überwachung empfohlen. Eine Kontrolle wichtiger Parameter wie Geräuschentwicklung, Temperatur oder allgemeiner Zustand des Lagers kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Das Lager verfügt über eine einseitige Gummidichtung, die effektiv vor Spritzwasser und Schmutz schützt. Diese Konstruktion bewahrt die Qualität der Kugeln und Laufbahnen, da das Eindringen von Verunreinigungen stark eingeschränkt wird. Gleichzeitig bleibt die gegenüberliegende Seite offen, was eine natürliche Belüftung ermöglicht – ideal für Anwendungen, bei denen keine vollständige Abdichtung erforderlich ist. Dieser ausgewogene Kompromiss zwischen Schutz und Belüftung macht das Lager besonders geeignet für Umgebungen, in denen ein teilweiser Schutz vor Feuchtigkeit und Staub genügt.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für technologische Kompetenz und hohe Innovationskraft. Mit einer Präsenz auf fünf Kontinenten betreibt der Konzern zahlreiche Produktionsstätten und dutzende Vertriebsniederlassungen, was Kundennähe und schnelle Reaktionszeiten sicherstellt. NTN entwickelt hochpräzise Lösungen für Schlüsselbranchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energieversorgung und Schwerindustrie – stets mit dem Fokus auf Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und moderaten axialen Kräften in beide Richtungen – für eine dauerhaft zuverlässige Leistung
• Effektiver Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub dank integrierter Gummidichtung
• Gleichmäßiger, präziser Lauf bei moderater Reibung
• Eignung für hohe Drehzahlen bei gleichzeitig optimaler mechanischer Effizienz
•Geringer Wartungsaufwand
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen und mechanischen Bereichen zum Einsatz. Es eignet sich ideal für Förderanlagen und Handhabungsgeräte, bei denen ein gleichmäßiger und verlässlicher Betrieb erforderlich ist. Ebenso bewährt es sich in der Land- und Baumaschinentechnik durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen. In Antriebssystemen wie Getrieben oder Motoruntersetzern sorgt es für Stabilität und Präzision. In der Automobilindustrie wird es in Lenkungen, Motoren und Spannrollen verwendet und bietet dort langlebige Leistung. Auch in Haushaltsgeräten findet es Anwendung, wo es für wartungsarmen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit sorgt. Darüber hinaus wird es häufig in Werkzeugmaschinen, Fahrradführungssystemen und industriellen Anlagen mit hohen Anforderungen an Präzision und Verschleißfestigkeit eingesetzt.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring ausgestattet und eignet sich daher hervorragend zur Aufnahme hoher Radiallasten sowie moderater Axiallasten in beide Richtungen. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Stoßfestigkeit und hält auch wechselnden Belastungen zuverlässig stand. Die einseitige Gummidichtung (LU) schützt wirkungsvoll vor Staub und Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für eine moderate interne Reibung. Das standardmäßige radiale Lagerspiel garantiert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität und Steifigkeit – für präzisen Betrieb und reduzierte Vibrationen. Das Lager ermöglicht hohe Drehzahlen und gewährleistet zugleich eine optimale Effizienz in verschiedensten Antriebssystemen.
Wartung:
Dank der teilweisen Abdichtung erfordert dieses Rillenkugellager nur einen geringen Wartungsaufwand. Für eine maximale Lebensdauer wird dennoch eine regelmäßige Überwachung empfohlen. Eine Kontrolle wichtiger Parameter wie Geräuschentwicklung, Temperatur oder allgemeiner Zustand des Lagers kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Das Lager verfügt über eine einseitige Gummidichtung, die effektiv vor Spritzwasser und Schmutz schützt. Diese Konstruktion bewahrt die Qualität der Kugeln und Laufbahnen, da das Eindringen von Verunreinigungen stark eingeschränkt wird. Gleichzeitig bleibt die gegenüberliegende Seite offen, was eine natürliche Belüftung ermöglicht – ideal für Anwendungen, bei denen keine vollständige Abdichtung erforderlich ist. Dieser ausgewogene Kompromiss zwischen Schutz und Belüftung macht das Lager besonders geeignet für Umgebungen, in denen ein teilweiser Schutz vor Feuchtigkeit und Staub genügt.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für technologische Kompetenz und hohe Innovationskraft. Mit einer Präsenz auf fünf Kontinenten betreibt der Konzern zahlreiche Produktionsstätten und dutzende Vertriebsniederlassungen, was Kundennähe und schnelle Reaktionszeiten sicherstellt. NTN entwickelt hochpräzise Lösungen für Schlüsselbranchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energieversorgung und Schwerindustrie – stets mit dem Fokus auf Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und moderaten axialen Kräften in beide Richtungen – für eine dauerhaft zuverlässige Leistung
• Effektiver Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub dank integrierter Gummidichtung
• Gleichmäßiger, präziser Lauf bei moderater Reibung
• Eignung für hohe Drehzahlen bei gleichzeitig optimaler mechanischer Effizienz
•Geringer Wartungsaufwand
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen und mechanischen Bereichen zum Einsatz. Es eignet sich ideal für Förderanlagen und Handhabungsgeräte, bei denen ein gleichmäßiger und verlässlicher Betrieb erforderlich ist. Ebenso bewährt es sich in der Land- und Baumaschinentechnik durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen. In Antriebssystemen wie Getrieben oder Motoruntersetzern sorgt es für Stabilität und Präzision. In der Automobilindustrie wird es in Lenkungen, Motoren und Spannrollen verwendet und bietet dort langlebige Leistung. Auch in Haushaltsgeräten findet es Anwendung, wo es für wartungsarmen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit sorgt. Darüber hinaus wird es häufig in Werkzeugmaschinen, Fahrradführungssystemen und industriellen Anlagen mit hohen Anforderungen an Präzision und Verschleißfestigkeit eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 76 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11200 N |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen