Rillenkugellager NTN 6005LLUNRC3/5K, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6005LLUNRC3/5K
Rubix:3304386
EAN:4547359799651




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6005 LLUNRC3/5K (NTN) Rillenkugellager NTN
Dieses Rillenkugellager mit beidseitigen Gummidichtungen der Marke NTN bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung zur Aufnahme radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Motoren, Pumpen und Antriebssystemen.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager verfügt über tief ausgeführte Laufbahnen, wodurch es sich besonders gut für die Aufnahme kombinierter Belastungen eignet und hohe Stabilität gewährleistet. Das vergrößerte interne Lagerspiel (C3) reduziert die Reibung und verbessert dadurch sowohl die Drehgeschwindigkeit als auch die Wärmeableitung. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln, was eine optimale Lastverteilung und eine verlängerte Lebensdauer des Lagers begünstigt. Das Lager ist mit Schmierfett befüllt, das sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und seine Fähigkeit zu dauerhaft ruhigem Lauf auszeichnet. Zudem ist der Außenring mit einer umlaufenden Nut ausgestattet, die die Montage eines Sicherungsrings (im Lieferumfang enthalten) für eine präzise Positionierung und einfache Montage ermöglicht.
Wartung:
Dieses Lager ist werkseitig mit einem Spezialfett befüllt und daher weitgehend wartungsfrei. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu kontrollieren – insbesondere Temperatur und Vibrationen. Bei Anzeichen von Überhitzung oder ungewöhnlichen Geräuschen sollte ein vorbeugender Austausch in Betracht gezogen werden. Eine gelegentliche Reinigung des Einbauumfelds trägt zur Vermeidung von Verunreinigungen bei.
Dichtungen:
Dank der beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bietet dieses Lager einen effektiven Schutz vor dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und anderen Fremdstoffen. Diese Bauweise hält das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren und bietet gleichzeitig eine hervorragende Beständigkeit gegenüber anspruchsvollen Umgebungsbedingungen – für eine längere Lebensdauer des Lagers. Besonders geeignet für staubige oder feuchte Einsatzbereiche, gewährleistet es einen zuverlässigen Betrieb und reduziert das Risiko von Korrosion deutlich.
Markeninformationen:
NTN ist einer der weltweit führenden Hersteller von Wälzlagern und Antriebslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für technische Exzellenz und Innovationskraft. Mit globaler Präsenz und hochmodernen Forschungszentren entwickelt NTN leistungsstarke und zuverlässige Produkte für die Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- und Fertigungsindustrie.
Stärken:
• Hervorragende Eignung für kombinierte Belastungen
• Doppelte Dichtungen aus Nitrilkautschuk
• Abgedichtetes, werkseitig geschmiertes Design
• C3-Lagerspiel für hohe Leistungsfähigkeit
Anwendungen:
• Elektromotoren und Pumpen
• Förderanlagen und Transportsysteme
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie
• Landwirtschaft
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager verfügt über tief ausgeführte Laufbahnen, wodurch es sich besonders gut für die Aufnahme kombinierter Belastungen eignet und hohe Stabilität gewährleistet. Das vergrößerte interne Lagerspiel (C3) reduziert die Reibung und verbessert dadurch sowohl die Drehgeschwindigkeit als auch die Wärmeableitung. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln, was eine optimale Lastverteilung und eine verlängerte Lebensdauer des Lagers begünstigt. Das Lager ist mit Schmierfett befüllt, das sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und seine Fähigkeit zu dauerhaft ruhigem Lauf auszeichnet. Zudem ist der Außenring mit einer umlaufenden Nut ausgestattet, die die Montage eines Sicherungsrings (im Lieferumfang enthalten) für eine präzise Positionierung und einfache Montage ermöglicht.
Wartung:
Dieses Lager ist werkseitig mit einem Spezialfett befüllt und daher weitgehend wartungsfrei. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu kontrollieren – insbesondere Temperatur und Vibrationen. Bei Anzeichen von Überhitzung oder ungewöhnlichen Geräuschen sollte ein vorbeugender Austausch in Betracht gezogen werden. Eine gelegentliche Reinigung des Einbauumfelds trägt zur Vermeidung von Verunreinigungen bei.
Dichtungen:
Dank der beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bietet dieses Lager einen effektiven Schutz vor dem Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und anderen Fremdstoffen. Diese Bauweise hält das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren und bietet gleichzeitig eine hervorragende Beständigkeit gegenüber anspruchsvollen Umgebungsbedingungen – für eine längere Lebensdauer des Lagers. Besonders geeignet für staubige oder feuchte Einsatzbereiche, gewährleistet es einen zuverlässigen Betrieb und reduziert das Risiko von Korrosion deutlich.
Markeninformationen:
NTN ist einer der weltweit führenden Hersteller von Wälzlagern und Antriebslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für technische Exzellenz und Innovationskraft. Mit globaler Präsenz und hochmodernen Forschungszentren entwickelt NTN leistungsstarke und zuverlässige Produkte für die Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- und Fertigungsindustrie.
Stärken:
• Hervorragende Eignung für kombinierte Belastungen
• Doppelte Dichtungen aus Nitrilkautschuk
• Abgedichtetes, werkseitig geschmiertes Design
• C3-Lagerspiel für hohe Leistungsfähigkeit
Anwendungen:
• Elektromotoren und Pumpen
• Förderanlagen und Transportsysteme
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie
• Landwirtschaft
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11200 N |
| Gewicht | 0,008 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen