Rillenkugellager NSK 6936M, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 180 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6936
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6936M
Rubix:728433
Hersteller:6936M N
EAN:0029176075193





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6936 M (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6936.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
924,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.100,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen