Rillenkugellager NSK 6922C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 110 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6922
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6922C3
Rubix:728412
EAN:0029176418440





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6922/C3 (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6922.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen