Rillenkugellager NSK 6919VV, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 95 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6919
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6919VV
Rubix:728404
Hersteller:6919VV N
EAN:0029176069574





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6919 VV (NSK) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührungsfreie Kunststoffdichtung auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 696 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6919.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen