Rillenkugellager NSK 6860M, Außendurchmesser: 380 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 300 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6860
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6860M
Rubix:728271
Hersteller:6860M N
EAN:0029176075308





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6860 M (NSK) Dünnringlager NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6860.. |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 233000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 166000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.057,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.448,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen