Rillenkugellager NSK 6413NR, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 65 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6413
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6413NR
Rubix:728069
Hersteller:6413NR N
EAN:0029176521867





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 6413 NR (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6413.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen