Rillenkugellager NSK 6409C3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 45 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6409
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6409C3
Rubix:728050
Hersteller:6409C3 N
EAN:0029176066467




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6409/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1530 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6409.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen