Rillenkugellager NSK 6238M, Außendurchmesser: 340 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 190 mm
NSK Rillenkugellager Serie 6238
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6238M
Rubix:727408
Hersteller:6238M N
EAN:0029176034954





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 6238 M (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6238.. |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.523,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.812,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen