24092 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 24092
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:24092CAME4C3
Rubix:724647
Hersteller:24092CAME4C3 N
EAN:00029176529757






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 218 mm |
Produktdetails : 24092 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 269000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 460 mm |
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 218 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 430 rpm |
| Grenzdrehzahl | 430 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9950000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4500000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24.284,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
28.898,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen