23960 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 23960
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:23960CAME4C3
Rubix:724487
Hersteller:23960CAME4C3 N
EAN:00029176089671






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 90 mm |
Produktdetails : 23960 CAME4/C3 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 90 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2490000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1540000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.993,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.752,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen