23256 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 23256
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:23256CAME4
Rubix:724433
Hersteller:23256CAME4 N
EAN:00029176037931






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 176 mm |
Produktdetails : 23256 CAME4 (NSK) Pendelrollenlager NSK
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 176 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 670 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4900000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3600000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.118,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.851,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen