22317 CAME4C4VE (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager: Serie 22317
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:22317CAME4C4VE
Rubix:723438
Hersteller:22317CAME4C4VE N
EAN:00029176397516





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 22317 CAME4C4VE (NSK) Pendelrollenlager NSK
NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Bedingungen stand und lassen dabei einen geringen Ausrichtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse zu. Diese Lager widerstehen trotz ständiger Vibrationen, Fluchtungsfehlern und Stoßbelastungen sowohl dem Festfressen als auch dem Verschleiß. Sie sind formstabil, können hohe Radiallasten und moderate Axiallasten aufnehmen.
Pendelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen