22256 CAMKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK

NSK Pendelrollenlager: Serie 22256

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:22256CAMKE4
Rubix:723282
Hersteller:22256CAMKE4 N
EAN:00029176674839
22256 CAMKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22256 CAMKE4 (NSK) Pendelrollenlager NSK


Pendelrollenlager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht107500 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser500 mm
Breite130 mm
Lagerspielcn
Käfigmessing
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl1100 rpm
Grenzdrehzahl800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3650000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2850000 N
Zolltarifcode84823000
8.481,87 exkl. MwSt.
/ Stück
10.093,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen