Rillenkugellager NSK 6240M, Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 200 mm
NSK Miniatur-Kugellager: Serie 6240
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6240M
Rubix:727413
Hersteller:6240M N
EAN:0029176532702





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 6240 M (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6240.. |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.810,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.154,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen