Steckschlüsseleinsatz Facom NSD.32L, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 32 mm | Länge: 82 mm

NSD.L - Impact-Steckschlüssel 1/2" lang 12-Kant metrisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:NSD.32L
Rubix:3715885
EAN:3662424013195
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser32 mm
Länge82 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NSD.32L IMPACT-Steckschluessel 1/2'' lang 32 mm


IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Zwölfkant-Profil SW 32 mm

Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Stärken

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Impact-Erhöher mit den passenden Ringen und Stiften verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht547 g
Verpackungsmaße (L x B x H)82x42x42 mm
Gewicht der Verpackung547 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser32 mm
Länge82 mm
Vierkant32 mm
Durchmesser (Zoll)1/2 ''
Endbearbeitungphosphat
Gewicht535 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,33 exkl. MwSt.
/ Stück
46,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an