Steckschlüsseleinsatz Facom NS.23A, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 30 mm | Länge: 38 mm
NS.A - 1/2" 6-Punkt Schlagnüsse in metrischer Größe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NS.23A
Rubix:3716505
EAN:3148516548139



Produktdetails : NS.23A IMPACT-Steckschluessel 1/2'' 23 mm
IMPACT-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Sechskant-Profil SW 28 mm
Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x35x35 mm |
| Gewicht der Verpackung | 144 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 30 mm |
| Länge | 38 mm |
| Vierkant | 23 mm |
| Durchmesser (Zoll) | 1/2'' '' |
| Endbearbeitung | phosphat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage