S13 SIL 391 TWO Neoprenschlauch doppellagig dicht (bis +150°C)
Norres SIL 391 TWO
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:391-0013-2005
Rubix:3279029
Hersteller:391-0013-2005
EAN:4049645232731



Dokumente
Produktdetails : S13 SIL 391 TWO Neoprenschlauch doppellagig dicht (bis +150°C)
Der Norres SIL 391 TWO ist ein fadenverstärkter Silikonschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit. RoHS konform.
Anwendungen
Ein flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Werkstoff | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,04 € exkl. MwSt.
/ Meter
53,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
