S200 PROTAPE PVC 310 PVC-Schlauch leicht

Norres PROTAPE® PVC 310

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Norres:310-0200-0000
Rubix:1523447
Hersteller:310-0200-0000
EAN:4049645059741
S200 PROTAPE PVC 310 PVC-Schlauch leicht
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Max. Betriebsdruck0,105 bar
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S200 PROTAPE PVC 310 PVC-Schlauch leicht


Der Norres PROTAPE PVC 310 PVC Schlauch in leichter Ausführung ist hochflexibel und stauchbar. Zudem zeichnet er sich durch eine gute Laugen- und Säurebeständigkeit sowie gute Chemikalienbeständigkeit aus. Er ist phthalatfrei und schwerentflammbar. RoHS konform.

Anwendungen

Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Max. Betriebsdruck0,105 bar
Anwendungflexibler schlauch/leitung für gase sowie für staub, pulver und fasern; absauganlagen, staubabsaug- und filtersysteme, ölnebelabsaugung; galvanische absaugung; chemische industrie (chemische dämpfe, dampfrückführung an der verladearm), lack-/sprühnebelabsaugung; kabelschutzschlauch (sondertypen); heizschutzschlauch für den außenbereich.
Länge10 m
Biegeradius108 mm
Werkstoffpvc (protape® pvc 310)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,75 exkl. MwSt.
/ 5 Meter
284,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen