S305 PROTAPE PUR-C 335 FOOD-AS FLAT Siebmaschinenschlauch und Kompensator vibrationsfest

Norres PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:335-0305-0000
Rubix:1857426
Hersteller:335-0305-0000
EAN:4049645083135
S305 PROTAPE PUR-C 335 FOOD-AS FLAT Siebmaschinenschlauch und Kompensator vibrationsfest

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser305 mm
Max. Betriebsdruck0,135 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S305 PROTAPE PUR-C 335 FOOD-AS FLAT Siebmaschinenschlauch und Kompensator vibrationsfest


Der Norres PROTAPE PUR-C 335 FOOD-AS FLAT ist ein hochflexibler, abriebfester und vibrationsfester Schlauch. Seine Wandung ist antistatisch und lebensmittelecht und er ist sowohl geschmacks- und geruchsfrei als auch mikroben- und hydrolysefest. Zudem zeic

Anwendungen

  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter
  • Faltenbalg, Kompensator

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser305 mm
Max. Betriebsdruck0,135 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur90 °C
Werkstoffpolyurethan
516,06 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
614,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen