S120 PROTAPE PUR-C335 FOOD-AS FLAT Siebmaschinenschlauch und Kompensator vibrationsfest
Norres PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:335-0120-0000
Rubix:3278964
Hersteller:335-0120-0000
EAN:4049645082190



Dokumente
Produktdetails : S120 PROTAPE PUR-C335 FOOD-AS FLAT Siebmaschinenschlauch und Kompensator vibrationsfest
Der Norres PROTAPE PUR-C 335 FOOD-AS FLAT ist ein hochflexibler, abriebfester und vibrationsfester Schlauch. Seine Wandung ist antistatisch und lebensmittelecht und er ist sowohl geschmacks- und geruchsfrei als auch mikroben- und hydrolysefest. Zudem zeic
Anwendungen
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- explosionsgefährdeter Bereich
- Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter
- Faltenbalg, Kompensator
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,34 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
327,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
390,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
