S80 PROTAPE PUR 330 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leicht

Norres PROTAPE PUR 330 FOOD Absaugschlauch Gebläseschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:330-0080-0000
Rubix:980302
Hersteller:330-0080-0000
EAN:4049645071729
S80 PROTAPE PUR 330 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leicht

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Max. Betriebsdruck0,515 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S80 PROTAPE PUR 330 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch leicht


Norres PROTAPE PUR 330 FOOD ist ein abriebfester Polyurethanschlauch für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit guter Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sowie sehr hoher Kälteflexibilität. Die leichte und verstärkte Ausführung ist hochflexibel, stauchbar und abriebfest. Der Schlauch ist zudem geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest.

Anwendungen

Der flexible Schlauch ist einsetzbar für Gase und für abrasive Stäube, Pulver und Fasern. Er ist geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für die Medizintechnik.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Max. Betriebsdruck0,515 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur90 °C
Werkstoffpolyurethan
3,79 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std