S70 NORPLAST PVC 384 C-AS ERDUNGSKABEL Vollkunststoffschlauch m. eingebetteter Hartkunststoffwedel
Norres NORPLAST® PVC-C 384 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:384-0070-2878
Rubix:3280166
Hersteller:384-0070-2878
EAN:4049645228864
Dokumente
Produktdetails : S70 NORPLAST PVC 384 C-AS ERDUNGSKABEL Vollkunststoffschlauch m. eingebetteter Hartkunststoffwedel
Der Norres NORPLAST PVC-C 384 AS ist ein schwerer antistatischer PVC Schlauch mit Erdungslitze zur Ableitung elektorstatischer Aufladung. Er zeichnet sich durch eine erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit sowie eine gute Laugen-, Säure- und Chemikalienbeständigkeit aus. Die Wandung ist permanent antistatisch. RoHS konform.
Anwendungen
- Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,29 € exkl. MwSt.
/ Meter
47,95 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

