S10X3.5 NORFLEX SI L448 PREOXIDIC Silikonschlauch gewebeverstärkter Druckschlauch rot
Norres NORFLEX® SIL 448
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:448-9100-0000
Rubix:3034051
Hersteller:448-9100-0000
EAN:4049645236043
Dokumente
Produktdetails : S10X3.5 NORFLEX SI L448 PREOXIDIC Silikonschlauch gewebeverstärkter Druckschlauch rot
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch
- Gewebeverstärkt
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- Platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -60°C bis 180°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Gewebeschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
715,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Meter
851,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


