S19X3 NORFLEX PUR 441 FOOD Abriebfester Polyurethanschlauch gewebeverstärkter Drucksch
Norres NORFLEX® PUR 441 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:441-9190-0000
Rubix:3279315
Hersteller:441-9190-0000
EAN:4049645235855



Dokumente
Produktdetails : S19X3 NORFLEX PUR 441 FOOD Abriebfester Polyurethanschlauch gewebeverstärkter Drucksch
Abriebfester Polyurethanschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch
- Gewebeverstärkt
- Hochflexibel
- Hoch abriebfest
- Überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Mikroben- und hydrolysefest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C, kurzzeitig bis 125°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
- Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
- Gewebeschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.073,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
1.277,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
