S50 CP PUR 455 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch superleicht
Norres CP PUR 455 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:455-0050-0000
Rubix:3184001
Hersteller:455-0050-0000
EAN:4049645251237



Dokumente
Produktdetails : S50 CP PUR 455 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch superleicht
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- Hochflexibel + stauchbar 5:1
- Abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Mikroben- und hydrolysefest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C, kurzzeitig bis 125°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Faltenbalg, Kompensator
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,28 bar |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,83 € exkl. MwSt.
/ Meter
29,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
