S600 CP PTFE 475 INOX FOOD Klemmprofilschlauch Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch
Norres CP PTFE-INOX 475 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:475-0600-0000
Rubix:3280088
Hersteller:475-0600-0000
EAN:4049645298911



Dokumente
Produktdetails : S600 CP PTFE 475 INOX FOOD Klemmprofilschlauch Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch
Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) mit Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil und zugfester Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig
- Innenseele lebensmittelecht nach: Verordnung 10/2011
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Antiadhäsiv
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -150°C bis 250°C, kurzzeitig bis 270°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,02 bar |
| Min. Temperatur | -150 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
593,46 € exkl. MwSt.
/ Meter
706,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen