S60 CP HITEX 467 WELDING Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern (bis
Norres CP HiTex 467 WELDING
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:467-0060-0000
Rubix:3275368
Hersteller:467-0060-0000
EAN:4049645283092



Dokumente
Produktdetails : S60 CP HITEX 467 WELDING Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern (bis
Norres CP HiTex 467 WELDING ist ein Klemmprofilschlauch mit sehr guten Eigenschaften bei Funkenflug und Schweißspritzern. Der gewebeverstärkte Schlauch ist hochflexibel und stauchbar sowie extrem hitzebeständig und schwer entflammbar. Er besitzt eine zugfester Verklemmung der Wandung im Klemmprofil sowie einen Scheuerschutz durch das äußere Klemmprofil.
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,72 bar |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,41 € exkl. MwSt.
/ Meter
200,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
