S16 BARDUC PVC 381 FOOD PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest
Norres BARDUC® PVC 381 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:381-0016-0000
Rubix:2027027
Hersteller:381-0016-0000
EAN:4049645222923



Dokumente
Produktdetails : S16 BARDUC PVC 381 FOOD PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest
- schwere Ausführung
- Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- Wandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -20°C bis 70°C, kurzzeitig bis 80°C
Anwendungen
- Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
- Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
- Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
- Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
- Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,70 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
203,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
