S40 BARDUC PVC 381 FOOD PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest

Norres BARDUC® PVC 381 FOOD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:381-0040-0000
Rubix:2524278
Hersteller:381-0040-0000
EAN:4049645223173
S40 BARDUC PVC 381 FOOD. PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Max. Betriebsdruck4 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S40 BARDUC PVC 381 FOOD PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest


PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest
  • schwere Ausführung
  • Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011
  • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
  • Temperaturbereich: -20°C bis 70°C, kurzzeitig bis 80°C

Anwendungen

  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Max. Betriebsdruck4 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Zolltarifcode39173900
1,81 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std