S140 AIRDUC PUR 351 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch

Norres AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:351-0140-1018
Rubix:3279069
Hersteller:351-0140-1018
EAN:4049645135216
S140 AIRDUC PUR 351 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Max. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S140 AIRDUC PUR 351 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch


Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX)
  • Hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E)
  • Geruchs- und geschmacksfrei
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C

Anwendungen

  • Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Max. Betriebsdruck0,5 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur90 °C
119,60 exkl. MwSt.
/ Meter
142,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen