S75 AIRDUC PUR 351 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch
Norres AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:351-0075-1018
Rubix:2479489
Hersteller:351-0075-1018
EAN:4049645128287



Dokumente
Produktdetails : S75 AIRDUC PUR 351 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX)
- Hoch abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E)
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Mikroben- und hydrolysefest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- -40°C bis 90°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Tablettenpresse
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- explosionsgefährdeter Bereich
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,92 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Innendurchmesser (Zoll) | 3 '' |
| Länge | 5 m |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Materialstärke | 1 mm |
| Biegeradius | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,54 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
