S152 AIRDUC PUR 357 VAC-TRUCK Saugfahrzeugschlauch extrem schwer
Norres AIRDUC® PUR 357 VAC-TRUCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:357-0152-0000
Rubix:3279114
Hersteller:357-0152-0000
EAN:4049645201102
Dokumente
Produktdetails : S152 AIRDUC PUR 357 VAC-TRUCK Saugfahrzeugschlauch extrem schwer
Der Norres AIRDUC PUR 357 VAC-TRUCK ist ein Saugfahrzeugschlauch in superschwerer und extrem verstärkter Ausführung mit extremer Abriebfestigkeit durch eine dicke Polyurethanwandung. Er zeichnet sich durch eine hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit sowie gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Er ist sehr flexibel auch bei Kälte.
Anwendungen
- Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Saugbagger
- Betonpumpe: Auslaufschlauch
- Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2,055 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,01 € exkl. MwSt.
/ Meter
468,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


