S70 AIRDUC PUR 356 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch superschwer

Norres AIRDUC® PUR 356 FOOD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Norres:356-0070-1001
Rubix:3185966
Hersteller:356-0070-1001
EAN:4049645189677
S70 AIRDUC PUR 356 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch superschwer
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Max. Betriebsdruck2,36 bar
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S70 AIRDUC PUR 356 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch superschwer


Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwere Ausführung
  • Extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2)
  • Geruchs- und geschmacksfrei
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Kälteflexibilität
  • Gemäß DIN 26057 Typ 4
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konformTemperaturbereich:
    • -40°C bis 90°C
    • kurzzeitig bis 125°C
  • Anwendungen

    • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
    • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
    • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
    • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
    • Tablettenpresse
    • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
    • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
    • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
    • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
    • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
    • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel

    Technische Informationen


    Attribute
    Innendurchmesser70 mm
    Max. Betriebsdruck2,36 bar
    Min. Temperatur-40 °C
    Max. Temperatur90 °C
    Zolltarifcode39173900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    12,11 exkl. MwSt.
    / 0,1
    14,41 inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar