S51 AIRDUC PUR 356 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch superschwer
Norres AIRDUC® PUR 356 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:356-0051-1001
Rubix:3279969
Hersteller:356-0051-1001
EAN:4049645187512



Dokumente
Produktdetails : S51 AIRDUC PUR 356 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch superschwer
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwere AusführungExtrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010 Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) Geruchs- und geschmacksfrei Mikroben- und hydrolysefest Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit Sehr gute Kälteflexibilität Gemäß DIN 26057 Typ 4 Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 RoHS konformTemperaturbereich:
- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Anwendungen
- Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Tablettenpresse
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
- Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 51 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 3,155 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.547,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Meter
3.031,23 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
