S170 AIRDUC PUR 356 AS Antistatischer Polyurethanschlauch superschwer mikrobenfests
Norres AIRDUC® PUR 356 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:356-0170-0000
Rubix:3279224
Hersteller:356-0170-0000
EAN:4049645198181
Dokumente
Produktdetails : S170 AIRDUC PUR 356 AS Antistatischer Polyurethanschlauch superschwer mikrobenfests
Der Norres AIRDUC PUR 356 AS ist ein antistatischer Polyurethanschlauch in superschwerer Ausführung mit extremer Abriebfestigkeit durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und eine kleine Schlauchsteigung. Zudem zeichnet er sich durch eine sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit sowie gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Die Wandung ist permanent antistatisch.
Anwendungen
- Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Saugfahrzeug: Dachbekiesung
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
- Saugbagger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
- Betonpumpe: Auslaufschlauch
- Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,18 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,02 € exkl. MwSt.
/ Meter
317,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen


