S152 AIRDUC PUR 356 AS Antistatischer Polyurethanschlauch superschwer mikrobenfests
Norres AIRDUC® PUR 356 AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:356-0152-0000
Rubix:3279112
Hersteller:356-0152-0000
EAN:4049645197320
Dokumente
Produktdetails : S152 AIRDUC PUR 356 AS Antistatischer Polyurethanschlauch superschwer mikrobenfests
Der Norres AIRDUC PUR 356 AS ist ein antistatischer Polyurethanschlauch in superschwerer Ausführung mit extremer Abriebfestigkeit durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und eine kleine Schlauchsteigung. Zudem zeichnet er sich durch eine sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit sowie gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Die Wandung ist permanent antistatisch.
Anwendungen
- Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Saugfahrzeug: Dachbekiesung
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
- Saugbagger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
- Betonpumpe: Auslaufschlauch
- Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1,305 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,22 € exkl. MwSt.
/ Meter
290,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen


