S40 AIRDUC PUR 355 HT BLACK Hochtemperaturschlauch superschwer
Norres AIRDUC® PUR 355 HT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:355-0040-1015
Rubix:3166972
Hersteller:355-0040-1015
EAN:4049645153128



Dokumente
Produktdetails : S40 AIRDUC PUR 355 HT BLACK Hochtemperaturschlauch superschwer
Hochtemperatur Absaug- und Förderschlauch in schwerer Ausführung, innen glatt mit sehr guter Hitzebeständigkeit (besser als vergleichbares TPE und Neopren), hoch abriebfest, strömungstechnisch optimiert, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gemäß TRBS 2153 (ehemals BGR 132) kann die Spirale geerdet werden, Temperaturbereich: -40°C bis 125°C, kurzzeitig bis 150°C
Anwendungen
Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmen und abrasivem Pulver, Granulat, Schüttgut und für warme Gase. Hoch abriebfest. Besitzt eine sehr gute Hitzebeständigkeit , gute Öl-. Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität sowie eine erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit. RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2,685 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
