S38 AIRDUC PUR 355 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch schwer
Norres AIRDUC® PUR 355 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:355-0038-1001
Rubix:3031399
Hersteller:355-0038-1001
EAN:4049645151445



Dokumente
Produktdetails : S38 AIRDUC PUR 355 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch schwer
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwere Ausführung, hoch abriebfestErhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010 Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) geruchs- und geschmacksfrei mikroben- und hydrolysefest gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit sehr gute Kälteflexibilität schwerentflammbar nach: UL94-V2 gemäß DIN 26057 Typ 3 Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 RoHS konformTemperaturbereich:
- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Tablettenpresse
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
- Industriesauger, Staubsauger
- Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
- Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2,895 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,11 € exkl. MwSt.
/ Meter
54,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage