S170 AIRDUC PUR 351 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch mittelschwer
Norres AIRDUC® PUR 351 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:351-0170-0000
Rubix:3456282
Hersteller:351-0170-0000
EAN:4049645137678

Dokumente
Produktdetails : S170 AIRDUC PUR 351 FOOD Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch mittelschwer
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt
- Mittelschwere Ausführung
- Hoch abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2)
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Mikroben- und hydrolysefest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Schwerentflammbar nach: UL94-HB
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 90°C, kurzzeitig bis 125°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Industriesauger, Staubsauger
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,425 bar |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,71 € exkl. MwSt.
/ Meter
104,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
