S110 AIRDUC PE 362 FOOD Polyethylen-Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch mittels
Norres AIRDUC® PE 362 FOOD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:362-0110-0000
Rubix:2507647
Hersteller:362-0110-0000
EAN:4049645204240



Dokumente
Produktdetails : S110 AIRDUC PE 362 FOOD Polyethylen-Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch mittels
Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer mit einer Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EG Richtlinie 2002/72/EG einschließlich der Änderungsrichtlinie 975/2009 und Verordnung 10/2011Geruchs- und geschmacksfrei Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit Extrem gute Chemikalienbeständigkeit Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006 RoHS konform Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Geeignet für Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie
- Förderung von z.B. Reis, trockenen Lebensmitteln, Getreideprodukten, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorenen Lebensmitteln
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
- Galvanik Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,275 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,16 € exkl. MwSt.
/ Meter
57,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
