Referenzen
Festo:DNC-63-1000-PPV-A
Rubix:720013
Hersteller:163400(DNC-63-1000-PPV-A)

Technische Zusammenfassung
| Typ | dnc-63-1000-ppv-a normzylinder, iso 6431, dnc |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 1000 mm |
Produktdetails : DNC-63-1000-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC
Festo Normzylinder dnc-63-1000-ppv-a 163400
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dnc-63-1000-ppv-a normzylinder, iso 6431, dnc |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 1000 mm |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Länge | 1121 mm |
| Verbindung | g3/8 |
| Werkstoff | gegossenes aluminium (beschichtet) für den zylinderdeckel/cover; dichtungen tpe-u(pu); kolbenstange hochlegierter stahl; zylinderbohrung geschmiedete aluminiumlegierung, glatt eloxiert (smooth-anodised). |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
521,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen