167-101 Einstellnormal für Bügelmessschraube Länge: 25mm

Normen für Mikrometer? 1000 mm - Reihe 167

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:167-101
Rubix:2553482
EAN:4946368026800
167-101 Einstellnormal für Bügelmessschraube Länge: 25mm

Produktdetails : 167-101 Einstellnormal für Bügelmessschraube Länge: 25mm


Einstellnormal für Bügelmessschrauben
Serie 167
Ein Mitutoyo-Einstellnormal zum genauen justieren einer Bügelmessschraube am Anfang oder Ende seines Messbereichs. Kann auch verwendet werden, um andere Arten von Messgeräten mit kontinuierlicher Skala auf einen bestimmten Punkt innerhalb des Messbereichs einzustellen, wenn Sie den Grenzwert der Messabweichung im Teilmessbereich nutzen möchten.

Stärken

Ausgestattet mit thermischer Isolierung.

Anwendungen

Standards für Mikrometer ' 1000 mm Technische Merkmale: Ebenheit: 0,3 'm Parallelität: 2 m feingeschliffene Messfläche

Technische Informationen


Attribute
30,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,45 € inkl. MwSt.